Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Broca Encaje rápido SDS Plus
Broca de encaje rápido con punta simple, especialmente diseñada para la perforación de diversos materiales como concreto, concreto reforzado, mampostera, ladrillo y piedra.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Perforación de material más fácil y precisa, con una mayor vida útil.
- Broca confeccionada en acero al carbono con núcleo endurecido.
- Punta de carburo de tungsteno de alta resistencia.
Mayor velocidad de perforación
- Mayor velocidad de trabajo gracias a la gran calidad de fabricación.
- Caracterizada por la combinación de rotación normal de una broca más percusión.
Mayor seguridad para el operador
- Gracias a su sistema de encaje rápido, ofrece mejor resistencia en el proceso de perforado
- Debido a su toma tipo SDS Plus no se desliza dentro del mandril.
No utilice agua en la perforación durante la operación. Utilice siempre elementos de protección personal, tales como lentes de seguridad, lentes y mascaras.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Ideal para ser utilizadas en taladros rotomartillos entre 2kg y 4kg en perforaciones de mampostería en general, hormigón, piedras naturales, ladrillos y cerámica
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!